止めねじ

止めねじ - Panasonic(パナソニック)止めねじ - Panasonic(パナソニック)止めねじ - Panasonic(パナソニック)止めねじ - Panasonic(パナソニック)止めねじ - Panasonic(パナソニック)止めねじ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
仕上電気亜鉛めっき内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38219115DS00155.010.25.00.002カップリングE19・E31、アースコネE19・E31、ブッシング(管端用)E19・E31、鋼鉄製丸型露出ボックスE19・E31、鋼鉄製露出スイッチボックスE19、鋼鉄製エントランスキャップ、ユニバーサルE19
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38219124DS00166.011.26.00.002カップリングE25・E39~E75、アースコネE25・E39~E75、ブッシング(管端用)E25・E39~E75、鋼鉄製丸型露出ボックスE25、鋼鉄製露出スイッチボックスE25・E31、鋼鉄製エントランスキャップ、ユニバーサルE25・E31
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38219133DS00177.412.07.40.003ノーマンベントE25~E75、鋳鉄製付属品全品種
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38219115
2021-09-10
用途: 電気工事士技能試験の準備
ECQ

繰り返し使うためにそれなりの数が必要です。100個入りなので大変重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 38219115
2021-11-01
用途: 電気工事士実技練習
その他業種

これだけあれば、しっかり練習できます。
量が多いので一緒に練習してる仲間へ少し分けようかと…

1が参考にしています
対象商品 : 38219115
2021-07-23
用途: 二種電工事士試験の練習用に購入しました。
ネオトラップ(NEO Trap)

二種工事士試験の練習用で購入しました。
大量にありますが、練習での要領をつかむにはこのくらい量がないとコツをつかぬにはちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38219115
2019-08-30
用途: 電気工事士

電気工事士の金属管のねじ切りの補修用として、最適なねじでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする