レースウェイ ボックスコネクタ

レースウェイ ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)レースウェイ ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)

レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。

適合規格(PS)E内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38226675DC307B鋼板製電気亜鉛めっき0.09302130
685
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
38226903DC457B鋼板製電気亜鉛めっき0.1453645
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227147DCV307B高耐食鋼板製V(ZAM)0.09302130
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227156DCV457B高耐食鋼板製V(ZAM)0.1453645
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする