Panasonic(パナソニック)
八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。
電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質
鋼板製
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
44
54
75
90
100
側面ノックアウト
選択してください
G16(C19)×1
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
JIS規格
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221531
DS3644
0.36
44
JIS 8340
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221547
DS3690
0.60
90
JIS 8340
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221556
DS3602
0.65
100
JIS 8340
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221565
DS36761
0.50
75
JIS 8340
G16(C19)×1
¥
1,170
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35181422
DS3654
0.4
54
JIS C8340
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35181431
DS3676
0.5
75
JIS C8340
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
¥
1,040
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください