Panasonic(パナソニック)
八角スイッチカバー
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221827
DS4613
0.07
13ミリカバー
13
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221836
DS46132
0.05
平カバー
1.6
¥
265
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください