曜日別特売

リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)

リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) - テラル
(2件のレビュー)

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転形。
低騒音構造採用。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
最大吐出空気量(m3/min)
最大静圧(kPa)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38033615VFZ081PN320.06/0.0810050Hz:0.47 60Hz:0.5650Hz:3.73 60Hz:4.8553.0/55.5
72,900
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38033624VFZ101PN320.09/0.1210050Hz:0.58 60Hz:0.6950Hz:5.1 60Hz:6.8648.5/51.5
89,500
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38033633VFZ201PN320.17/0.2810050Hz:0.86 60Hz:1.0550Hz:6.67 60Hz:8.6355.0/59.5
102,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38033642VFZ301PN380.25/0.3810050Hz:1.25 60Hz:1.4550Hz:9.61 60Hz:1255.5/59.0
119,400
87,980
96,778(税込)
当日出荷
38033651VFZ401PN50、R11/20.50/0.7510050Hz:2.05 60Hz:2.4550Hz:9.81 60Hz:13.262.5/66.5
151,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38033624
2020-07-11
用途: 乾燥機内への送風
ティーエムエンジニアリング建設業・工事業

長年同等機種の使用がありますが、トラブルなく低騒音な安定機種だと思います。
欠点とすれば、リングブロー吸い込み口、吐き出し口内に張ってある薄いスポンジ
がはがれ、リングブロー吐き出し口に詰まってしまった事がありました。長期間
使用したことによるトラブルかもしれません。はがれないように工夫も必要かも。

対象商品 : 38033633
2018-11-09
用途: 水槽のバブリンク用の゙エアーブロウ装置に

商品には満足しています、防水対策として配線接続部分にはBOX設けに収納できるように

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする