曜日別特売

リングブロー VFZ 三相標準形

リングブロー VFZ 三相標準形 - テラルリングブロー VFZ 三相標準形 - テラルリングブロー VFZ 三相標準形 - テラル

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

タイプ標準形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
最大吐出空気量(m3/min)
最大静圧(kPa)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38033737VFZ701ARp23.3/5.0三相200/200・22050Hz:6.2 60Hz:7.250Hz:21.6 60Hz:28.475.0/79.5
319,900
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38033746VFZ801ARp21/25.0/7.0三相200/200・22050Hz:8.7 60Hz:10.350Hz:25.5 60Hz:33.378.0/81.0
544,000
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38033755VFZ901ARp37.0/11.0三相200/200・22050Hz:13 60Hz:15.550Hz:25.5 60Hz:31.479.5/83.0
743,800
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38033667VFZ081A32-三相200/200・22050Hz:0.47 60Hz:0.5650Hz:3.73 60Hz:4.85-
32,000
取扱い終了
代替品有
38033676VFZ101A32-三相200/200・22050Hz:0.58 60Hz:0.6950Hz:5.15 60Hz:6.37-
43,000
取扱い終了
代替品有
38033685VFZ201A32-三相200/200・22050Hz:0.9 60Hz:1.0950Hz:6.67 60Hz:9.02-
52,800
取扱い終了
代替品有
38033694VFZ301A38-三相200/200・22050Hz:1.28 60Hz:1.450Hz:9.32 60Hz:12.4-
62,200
取扱い終了
代替品有
38033703VFZ401A50、R11/2-三相200/200・22050Hz:2 60Hz:2.550Hz:10.4 60Hz:14.1-
80,600
取扱い終了
代替品有
38033712VFZ501A50、R11/2-三相200/200・22050Hz:3.4 60Hz:450Hz:14.7 60Hz:19.6-
107,000
取扱い終了
代替品有
38033721VFZ601A63、R2-三相200/200・22050Hz:4.2 60Hz:5.550Hz:21.1 60Hz:27.5-
131,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38033667VFZ081A32909432VFZ081AVFZ081A リングブロー VFZ テラル 32909432リングブロー VFZテラル1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
38033676VFZ101A08062092VFZ101AVFZ101A リングブロー VFZ テラル 08062092リングブロー VFZテラル1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
38033685VFZ201A08062101VFZ201AVFZ201A リングブロー VFZ テラル 08062101リングブロー VFZテラル1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
38033694VFZ301A08062117VFZ301AVFZ301A リングブロー VFZ テラル 08062117リングブロー VFZテラル1台
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました
38033703VFZ401A08062126VFZ401AVFZ401A リングブロー VFZ テラル 08062126リングブロー VFZテラル1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
38033712VFZ501A08062135VFZ501AVFZ501A リングブロー VFZ テラル 08062135リングブロー VFZテラル1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
38033721VFZ601A08062144VFZ601AVFZ601A リングブロー VFZ テラル 08062144リングブロー VFZテラル1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする