曜日別特売

多段高圧クーラントポンプ VKAシリーズ

多段高圧クーラントポンプ VKAシリーズ - テラル
(1件のレビュー)

高耐久性メカニカルシール採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
欧州規格対応。EU指令(CEマーキング)、IEC規格対応ターミナルボックス、チャイルドフィンガー対応ファンカバー。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。国際レベルの保護等級IP54。モータ部にオイルシール採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造。
インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能。(10~60Hz)

内容量1台
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
標準配管径
公称出力(kW)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38033895VKA235AH圧力タイプ3/450Hz:0.2 60Hz:0.3450Hz:13 60Hz:1850Hz:40 60Hz:50
65,000
取扱い終了
返品不可
38033904VKA265AH圧力タイプ3/450Hz:0.2 60Hz:0.3450Hz:13 60Hz:1850Hz:40 60Hz:50
72,400
取扱い終了
返品不可
38033913VKA285AH圧力タイプ3/450Hz:0.2 60Hz:0.3450Hz:13 60Hz:1850Hz:40 60Hz:50
80,500
取扱い終了
返品不可
38033922VKA355AH圧力タイプ3/450Hz:0.3 60Hz:0.5150Hz:20 60Hz:2850Hz:40 60Hz:50
76,300
取扱い終了
返品不可
38033931VKA365AH圧力タイプ3/450Hz:0.3 60Hz:0.5150Hz:20 60Hz:2850Hz:40 60Hz:50
66,300
取扱い終了
返品不可
38033947VKA445AH圧力タイプ3/450Hz:0.4 60Hz:0.6850Hz:27 60Hz:3750Hz:40 60Hz:50
80,900
取扱い終了
返品不可
38033956VKA465AH圧力タイプ3/450Hz:0.4 60Hz:0.6850Hz:27 60Hz:3750Hz:40 60Hz:50
86,500
取扱い終了
返品不可
38033965VKA555AH圧力タイプ3/450Hz:0.5 60Hz:0.8550Hz:33 60Hz:4650Hz:40 60Hz:50
91,100
取扱い終了
返品不可
38033974VKA565AH圧力タイプ3/450Hz:0.5 60Hz:0.8550Hz:33 60Hz:4650Hz:40 60Hz:50
94,400
取扱い終了
返品不可
38033983VKA665AH圧力タイプ3/450Hz:0.6 60Hz:1.0250Hz:40 60Hz:5550Hz:40 60Hz:50
102,400
取扱い終了
返品不可
38033992VKA695AH圧力タイプ3/450Hz:0.6 60Hz:1.0250Hz:40 60Hz:5550Hz:40 60Hz:50
122,400
取扱い終了
返品不可
38034001VKA775AH圧力タイプ3/450Hz:0.7 60Hz:1.1950Hz:48 60Hz:6250Hz:40 60Hz:50
115,600
取扱い終了
返品不可
38034017VKA785AH圧力タイプ3/450Hz:0.7 60Hz:1.1950Hz:48 60Hz:6250Hz:40 60Hz:50
120,000
取扱い終了
返品不可
38034026VKA795AH圧力タイプ3/450Hz:0.7 60Hz:1.1950Hz:48 60Hz:6250Hz:40 60Hz:50
126,000
取扱い終了
返品不可
38034035VKA885AH圧力タイプ11/450Hz:0.8 60Hz:1.3650Hz:56 60Hz:7750Hz:40 60Hz:50
150,000
取扱い終了
返品不可
38034044VKA895AH圧力タイプ11/450Hz:0.8 60Hz:1.3650Hz:56 60Hz:7750Hz:40 60Hz:50
156,000
取扱い終了
返品不可
38034053VKA995AH圧力タイプ11/450Hz:0.9 60Hz:1.5350Hz:63 60Hz:8650Hz:40 60Hz:50
187,200
取扱い終了
返品不可
38034062VKA165AQ流量タイプ3/450Hz:0.18 60Hz:0.350Hz:6 60Hz:850Hz:85 60Hz:100
85,600
取扱い終了
返品不可
38034071VKA235AQ流量タイプ3/450Hz:0.36 60Hz:0.650Hz:13 60Hz:1850Hz:85 60Hz:100
77,600
取扱い終了
返品不可
38034087VKA245AQ流量タイプ3/450Hz:0.36 60Hz:0.650Hz:13 60Hz:1850Hz:85 60Hz:100
80,300
取扱い終了
返品不可
38034096VKA255AQ流量タイプ3/450Hz:0.36 60Hz:0.650Hz:13 60Hz:1850Hz:85 60Hz:100
83,200
取扱い終了
返品不可
38034105VKA265AQ流量タイプ3/450Hz:0.36 60Hz:0.650Hz:13 60Hz:1850Hz:85 60Hz:100
94,400
取扱い終了
返品不可
38034114VKA345AQ流量タイプ3/450Hz:0.54 60Hz:0.950Hz:19 60Hz:2850Hz:85 60Hz:100
88,200
取扱い終了
返品不可
38034123VKA355AQ流量タイプ3/450Hz:0.54 60Hz:0.950Hz:19 60Hz:2850Hz:85 60Hz:100
90,800
取扱い終了
返品不可
38034132VKA365AQ流量タイプ3/450Hz:0.54 60Hz:0.950Hz:19 60Hz:2850Hz:85 60Hz:100
103,700
取扱い終了
返品不可
38034141VKA445AQ流量タイプ3/450Hz:0.72 60Hz:1.250Hz:26 60Hz:3650Hz:85 60Hz:100
97,100
取扱い終了
返品不可
38034157VKA455AQ流量タイプ3/450Hz:0.72 60Hz:1.250Hz:26 60Hz:3650Hz:85 60Hz:100
99,700
取扱い終了
返品不可
38034166VKA465AQ流量タイプ3/450Hz:0.72 60Hz:1.250Hz:26 60Hz:3650Hz:85 60Hz:100
112,900
取扱い終了
返品不可
38034175VKA555AQ流量タイプ11/450Hz:0.9 60Hz:1.550Hz:33 60Hz:4650Hz:85 60Hz:100
159,600
取扱い終了
返品不可
38034184VKA565AQ流量タイプ11/450Hz:0.9 60Hz:1.550Hz:33 60Hz:4650Hz:85 60Hz:100
170,400
取扱い終了
返品不可
38034193VKA665AQ流量タイプ11/450Hz:1.1 60Hz:1.850Hz:39 60Hz:5450Hz:85 60Hz:100
182,400
取扱い終了
返品不可
44353346VKA236AH圧力タイプ3/450Hz:0.2 60Hz:0.3450Hz:13 60Hz:1850Hz:40 60Hz:50
65,000
取扱い終了
返品不可
44353355VKA266AH圧力タイプ3/450Hz:0.2 60Hz:0.3450Hz:13 60Hz:1850Hz:40 60Hz:50
72,400
取扱い終了
返品不可
44353364VKA286AH圧力タイプ3/450Hz:0.2 60Hz:0.3450Hz:13 60Hz:1850Hz:40 60Hz:50
80,500
取扱い終了
返品不可
44353373VKA356AH圧力タイプ3/450Hz:0.3 60Hz:0.5150Hz:20 60Hz:2850Hz:40 60Hz:50
76,300
取扱い終了
返品不可
44353382VKA366AH圧力タイプ3/450Hz:0.3 60Hz:0.5150Hz:20 60Hz:2850Hz:40 60Hz:50
79,600
取扱い終了
返品不可
44353391VKA446AH圧力タイプ3/450Hz:0.4 60Hz:0.6850Hz:27 60Hz:3750Hz:40 60Hz:50
80,900
取扱い終了
返品不可
44353407VKA466AH圧力タイプ3/450Hz:0.4 60Hz:0.6850Hz:27 60Hz:3750Hz:40 60Hz:50
86,500
取扱い終了
返品不可
44353416VKA556AH圧力タイプ3/450Hz:0.5 60Hz:0.8550Hz:33 60Hz:4650Hz:40 60Hz:50
91,100
取扱い終了
返品不可
44353425VKA566AH圧力タイプ3/450Hz:0.5 60Hz:0.8550Hz:33 60Hz:4650Hz:40 60Hz:50
94,400
取扱い終了
返品不可
44353434VKA666AH圧力タイプ3/450Hz:0.6 60Hz:1.0250Hz:40 60Hz:5550Hz:40 60Hz:50
102,400
取扱い終了
返品不可
44353443VKA696AH圧力タイプ3/450Hz:0.6 60Hz:1.0250Hz:40 60Hz:5550Hz:40 60Hz:50
122,400
取扱い終了
返品不可
44353452VKA776AH圧力タイプ3/450Hz:0.7 60Hz:1.1950Hz:48 60Hz:6250Hz:40 60Hz:50
115,600
取扱い終了
返品不可
44353461VKA786AH圧力タイプ3/450Hz:0.7 60Hz:1.1950Hz:48 60Hz:6250Hz:40 60Hz:50
120,000
取扱い終了
返品不可
44353477VKA796AH圧力タイプ3/450Hz:0.7 60Hz:1.1950Hz:48 60Hz:6250Hz:40 60Hz:50
126,000
取扱い終了
返品不可
44353486VKA886AH圧力タイプ11/450Hz:0.8 60Hz:1.3650Hz:56 60Hz:7750Hz:40 60Hz:50
150,000
取扱い終了
返品不可
44353495VKA896AH圧力タイプ11/450Hz:0.8 60Hz:1.3650Hz:56 60Hz:7750Hz:40 60Hz:50
156,000
取扱い終了
返品不可
44353504VKA996AH圧力タイプ11/450Hz:0.9 60Hz:1.5350Hz:63 60Hz:8650Hz:40 60Hz:50
187,200
取扱い終了
返品不可
44353513VKA166AQ流量タイプ3/450Hz:0.18 60Hz:0.350Hz:6 60Hz:850Hz:85 60Hz:100
85,600
取扱い終了
返品不可
44353522VKA236AQ流量タイプ3/450Hz:0.36 60Hz:0.650Hz:13 60Hz:1850Hz:85 60Hz:100
77,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44353443
2014-09-12
用途: NC旋盤に取り付け使っています。

商品そのものについては特別ありませんが、旧モデルと電源ボックスのコネクタ(電源ケーブルを固定する物)が、変わっていたので適正な商品を取扱い説明書に記載して欲しいと思いました。コネクタと書きましたが、本当は正確な名称が分からず検索もできませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする