曜日別特売

自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ

自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ - テラル

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
標準配管径
出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38034726VKN045L流量タイプ、自吸式1/440200/200-22050/6050Hz:1.5 60Hz:1.550Hz:13 60Hz:16
34,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
38034796VKN115A流量タイプ11/2750200/200-22050/6050Hz:7 60Hz:750Hz:230 60Hz:320
261,200
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38034805VKN055H圧力タイプ3/860200/200-22050/6050Hz:4.5 60Hz:750Hz:10 60Hz:10
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38034823VKN075H圧力タイプ1/2180200/200-22050/6050Hz:7 60Hz:1150Hz:20 60Hz:20
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38034832VKN085H圧力タイプ、自吸式3/4250200/200-22050/6050Hz:8 60Hz:1250Hz:20 60Hz:20
80,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38034841VKN095H圧力タイプ1400200/200-22050/6050Hz:12 60Hz:1750Hz:20 60Hz:20
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38034735VKN045A流量タイプ1/4---50Hz:1.5 60Hz:1.550Hz:13 60Hz:16
20,000
取扱い終了
38034744VKN055A流量タイプ3/8---50Hz:2 60Hz:250Hz:16 60Hz:24
22,600
取扱い終了
38034753VKN065A流量タイプ3/8---50Hz:2 60Hz:250Hz:39 60Hz:50
27,800
取扱い終了
38034762VKN075A流量タイプ1/2---50Hz:3 60Hz:350Hz:50 60Hz:67
40,000
取扱い終了
38034771VKN085A流量タイプ3/4---50Hz:4 60Hz:450Hz:95 60Hz:130
45,400
取扱い終了
38034787VKN095A流量タイプ1---50Hz:5 60Hz:550Hz:140 60Hz:200
61,800
取扱い終了
38034814VKN065H圧力タイプ3/8100200/200-22050/6050Hz:5 60Hz:7.550Hz:10 60Hz:10
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38034805VKN055H69400470VKN051HTVKN055H クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 69400470クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38034823VKN075H69400479VKN071HTVKN075H クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 69400479クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38034832VKN085H69400488VKN081HTVKN085H クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 69400488クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38034841VKN095H69400506VKN091HTVKN095H クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 69400506クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする