水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用) - 寺田ポンプ製作所

・軽量・コンパクトで詰まりにくい
・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性
・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く)
・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造

内容量1台
全22種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38036144PX-400-100V-60HZ5040010060940汚物混入水
68,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
38036153PX-400T-200V-50HZ5040020050840汚物混入水
68,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
38036162PX-400T-200V-60HZ5040020060940汚物混入水
68,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
38036171PX-750-200V-50HZ507502005011.540汚物混入水
88,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
38036196PXA-250-100V-50HZ4025010050640汚物混入水
80,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
38036214PXA-250T-200V-50HZ4025020050640汚物混入水
80,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
38036223PXA-250T-200V-60HZ4025020060640汚物混入水
80,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
38036232PXA-400-100V-50HZ5040010050840汚物混入水
86,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
38036257PXA-400T-200V-50HZ5040020050840汚物混入水
86,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
38036266PXA-400T-200V-60HZ5040020060940汚物混入水
86,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
38036275PXA-750-200V-50HZ507502005011.540汚物混入水
108,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
38036284PXA-750-200V-60HZ50750200601240汚物混入水
108,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
38036074PX-150-100V-50HZ40150100504.840-
37,500
取扱い終了
代替品有
38036083PX-150-100V-60HZ4015010060540-
37,500
取扱い終了
代替品有
38036092PX-250-100V-50HZ4025010050640-
46,600
取扱い終了
代替品有
38036101PX-250-100V-60HZ4025010060640-
46,600
取扱い終了
代替品有
38036117PX-250T-200V-50HZ4025020050640-
46,600
取扱い終了
代替品有
38036126PX-250T-200V-60HZ4025020060640汚物混入水
50,400
取扱い終了
代替品有
38036187PX-750-200V-60HZ50750200601240汚物混入水
88,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38036205PXA-250-100V-60HZ4025010060640-
60,900
取扱い終了
代替品有
38036241PXA-400-100V-60HZ5040010060940-
66,100
取扱い終了
代替品有
38036135PX-400-100V-50HZ5040010050840汚物混入水
61,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38036074PX-150-100V-50HZ35143595PX-150PX-150-100V-50HZ 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 35143595汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
38036083PX-150-100V-60HZ35143604PX-150PX-150-100V-60HZ 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 35143604汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
38036092PX-250-100V-50HZ02152787PX-250PX-250-100V-50HZ 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 02152787汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
38036101PX-250-100V-60HZ03329961PX-250PX-250-100V-60HZ 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03329961汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
38036117PX-250T-200V-50HZ02152796PX-250TPX-250T-200V-50HZ 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 02152796汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
38036126PX-250T-200V-60HZ03329977PX-250TPX-250T-200V-60HZ 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03329977汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所1台
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
38036187PX-750-200V-60HZ03330004PX-750PX-750-200V-60HZ 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03330004汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
38036205PXA-250-100V-60HZ03330013PXA-250PXA-250-100V-60HZ 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所 03330013汚物用水中ポンプ 自動寺田ポンプ製作所1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
38036241PXA-400-100V-60HZ03330031PXA-400PXA-400-100V-60HZ 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所 03330031汚物用水中ポンプ 自動寺田ポンプ製作所1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする