曜日別特売

水中ポンプS-N形

水中ポンプS-N形 - 寺田ポンプ製作所水中ポンプS-N形 - 寺田ポンプ製作所

・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現
・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性
・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用
・電動機に自動焼損防止装置内蔵

型式非自動相数三相内容量1台
全10種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
揚程(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38036817S4-1500N-200V-50HZ501.52005014.50.2
331,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036826S4-1500N-200V-60HZ501.52006015.50.2
331,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
38036835S6-2200N-200V-50HZ802.220050190.2
390,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036844S6-2200N-200V-60HZ802.22006019.50.2
390,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036853S6-3700N-200V-50HZ803.720050300.2
481,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036862S6-3700N-200V-60HZ803.72006030.50.2
481,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036871S7-3700N-200V-50HZ1003.72005016.50.5
486,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036887S7-3700N-200V-60HZ1003.72006017.50.5
486,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036896S7-5500N-200V-50HZ1005.52005023.50.5
582,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38036905S7-5500N-200V-60HZ1005.52006024.50.5
582,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする