曜日別特売

陸上ポンプCMP形

陸上ポンプCMP形 - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形 - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形 - 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形 - 寺田ポンプ製作所

・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ
・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮
・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音
・軸封部はメカニカルシールで保守が容易
・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)

種類セルプラポンプ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
電動機出力(kW)
電圧(V)
電動機電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38037465CMP1-50.1250.1100100504.60.035CMP1
85,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38037587CMP1-60.1250.1100100605.50.035CMP1
85,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38037605CMP2-60.2TR320.3200200607.50.08CMP2
177,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38037614CMP2-60.4R320.410010060170.06CMP2
213,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38037623CMP2-60.4TR320.420020060170.06CMP2
213,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
38037641CMP3N-60.4R400.4510010060100.11CMP3N
169,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38037657CMP3N-60.4TR400.420020060100.11CMP3N
169,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38037474CMP1-50.2R250.25-1005013.50.025CMP1
139,000
取扱い終了
代替品有
38037483CMP1-50.2TR250.25-2005013.50.025CMP1
139,000
取扱い終了
代替品有
38037492CMP2-50.2R320.25-1005070.08CMP2
137,000
取扱い終了
代替品有
38037501CMP2-50.2TR320.2-2005070.08CMP2
137,000
取扱い終了
代替品有
38037517CMP3-50.7R400.75-2005012.60.13CMP3
171,800
取扱い終了
代替品有
38037526CMP3N-50.4R400.4-1005080.12CMP3N
130,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
38037535CMP3N-50.4TR400.4-2005080.12CMP3N
130,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
38037544CMP4-50.7R500.75-200509.50.23CMP4
184,500
取扱い終了
代替品有
38037553CMP4-51.5R501.5-20050160.23CMP4
196,900
取扱い終了
代替品有
38037562CMP6-51.5R801.5-2005080.5CMP6
222,300
取扱い終了
代替品有
38037571CMP6-52.2R802.2-20050110.6CMP6
231,900
取扱い終了
代替品有
38037632CMP3-60.7R400.75-2006012.70.13CMP3
171,800
取扱い終了
代替品有
38037666CMP4-60.7R500.75-200609.30.23CMP4
184,500
取扱い終了
代替品有
38037675CMP4-61.5R501.5-2006015.70.23CMP4
196,900
取扱い終了
代替品有
38037684CMP4-62.2R502.2-20060210.28CMP4
222,300
取扱い終了
代替品有
38037693CMP6-62.2R802.2-20060100.6CMP6
231,900
取扱い終了
代替品有
38037702CMP6-63.7R803.7-20060150.65CMP6
286,200
取扱い終了
代替品有
21238123CMP3-50.7RN400.75-2005012.60.13CMP3
180,400
取扱い終了
代替品有
21238132CMP4-50.7RN500.75-200509.50.23CMP4
193,800
取扱い終了
代替品有
21238148CMP4-51.5RN501.5-20050160.23CMP4
206,800
取扱い終了
代替品有
21238157CMP6-51.5RN801.5-2005080.5CMP6
230,900
取扱い終了
代替品有
21238166CMP6-52.2RN802.2-20050110.6CMP6
243,500
取扱い終了
代替品有
21238175CMP3-60.7RN400.75-2006012.70.13CMP3
180,400
取扱い終了
代替品有
21238184CMP4-60.7RN500.75-200609.30.23CMP4
193,800
取扱い終了
代替品有
21238193CMP4-61.5RN501.5-2006015.70.23CMP4
206,800
取扱い終了
代替品有
21238202CMP4-62.2RN502.2-20060210.28CMP4
233,500
取扱い終了
代替品有
21238218CMP6-62.2RN802.2-20060100.6CMP6
243,500
取扱い終了
代替品有
21238227CMP6-63.7RN803.7-20060150.65CMP6
300,600
取扱い終了
代替品有
38037596CMP2-60.2R320.3-100607.50.08CMP2
137,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38037474CMP1-50.2R02151843CMP1-50.2RCMP1-50.2R セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 02151843セルプラテクポン寺田ポンプ製作所1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
38037483CMP1-50.2TR02151852CMP1-50.2TRCMP1-50.2TR セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 02151852セルプラテクポン寺田ポンプ製作所1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
38037492CMP2-50.2R02151861CMP2-50.2RCMP2-50.2R セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 02151861セルプラテクポン寺田ポンプ製作所1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
38037501CMP2-50.2TR02151877CMP2-50.2TRCMP2-50.2TR セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 02151877セルプラテクポン寺田ポンプ製作所1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
38037517CMP3-50.7R21460608CMP3-50.7E 50HZCMP3-50.7R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460608セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037526CMP3N-50.4R35143552CMP3N-50.4RCMP3N-50.4R セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 35143552セルプラテクポン寺田ポンプ製作所1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
38037535CMP3N-50.4TR35143577CMP3N-50.4TRCMP3N-50.4TR セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所 35143577セルプラテクポン寺田ポンプ製作所1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
38037544CMP4-50.7R21460626CMP4-50.7E 50HZCMP4-50.7R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460626セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037553CMP4-51.5R21460635CMP4-51.5E 50HZCMP4-51.5R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460635セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037562CMP6-51.5R21460678CMP6-51.5E 50HZCMP6-51.5R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460678セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037571CMP6-52.2R21460687CMP6-52.2E 50HZCMP6-52.2R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460687セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037632CMP3-60.7R21460617CMP3-60.7E 60HZCMP3-60.7R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460617セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037666CMP4-60.7R21460644CMP4-60.7E 60HZCMP4-60.7R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460644セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037675CMP4-61.5R21460653CMP4-61.5E 60HZCMP4-61.5R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460653セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037684CMP4-62.2R21460662CMP4-62.2E 60HZCMP4-62.2R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460662セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037693CMP6-62.2R21460696CMP6-62.2E 60HZCMP6-62.2R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460696セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38037702CMP6-63.7R21460705CMP6-63.7E 60HZCMP6-63.7R セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460705セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238123CMP3-50.7RN21460608CMP3-50.7E 50HZCMP3-50.7RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460608セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238132CMP4-50.7RN21460626CMP4-50.7E 50HZCMP4-50.7RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460626セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238148CMP4-51.5RN21460635CMP4-51.5E 50HZCMP4-51.5RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460635セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238157CMP6-51.5RN21460678CMP6-51.5E 50HZCMP6-51.5RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460678セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238166CMP6-52.2RN21460687CMP6-52.2E 50HZCMP6-52.2RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460687セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238175CMP3-60.7RN21460617CMP3-60.7E 60HZCMP3-60.7RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460617セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238184CMP4-60.7RN21460644CMP4-60.7E 60HZCMP4-60.7RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460644セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238193CMP4-61.5RN21460653CMP4-61.5E 60HZCMP4-61.5RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460653セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238202CMP4-62.2RN21460662CMP4-62.2E 60HZCMP4-62.2RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460662セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238218CMP6-62.2RN21460696CMP6-62.2E 60HZCMP6-62.2RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460696セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238227CMP6-63.7RN21460705CMP6-63.7E 60HZCMP6-63.7RN セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460705セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1台
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする