曜日別特売

陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) - 寺田ポンプ製作所

・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
・羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能
・密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要

種類セルプラポンプ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38038357O-1M-50HZ25505.30.05O-1M
136,000
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38038366O-1M-60HZ25606.70.035O-1M
136,000
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38038375O-2M-50HZ32505.10.06O-2M
138,000
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38038384O-2M-60HZ32606.50.045O-2M
138,000
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38038393OL-3M-50HZ40507.00.08OL-3M
122,600
90,980
100,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
38038402OL-3M-60HZ40608.80.06OL-3M
122,600
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38038411O-3M-50HZ40509.50.1O-3M
124,500
取扱い終了
38038427O-3M-60HZ406011.00.1O-3M
124,500
取扱い終了
38038463O-5M-50HZ65508.80.32O-5M
183,100
取扱い終了
38038472O-5M-60HZ656012.70.32O-5M
183,100
取扱い終了
38038481O-6M-50HZ80509.50.45O-6M
212,700
取扱い終了
38038497O-6M-60HZ806014.50.5O-6M
212,700
取扱い終了
38038506O-7M-50HZ1005010.50.8O-7M
306,300
取扱い終了
38038515O-7M-60HZ1006016.50.75O-7M
306,300
取扱い終了
38038436O-4M-50HZ50509.10.12O-4M
128,000
取扱い終了
38038445O-4M-60HZ506013.00.18O-4M
128,000
取扱い終了
38038454OL-4M-60HZ506010.50.12OL-4M
126,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38038411O-3M-50HZ69371557O-3MEO-3M-50HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371557陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038427O-3M-60HZ69371602O-3MEO-3M-60HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371602陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038463O-5M-50HZ69371575O-5MEO-5M-50HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371575陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038472O-5M-60HZ69371627O-5MEO-5M-60HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371627陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038481O-6M-50HZ69371584O-6MEO-6M-50HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371584陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038497O-6M-60HZ69371636O-6MEO-6M-60HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371636陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038506O-7M-50HZ69371593O-7MEO-7M-50HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371593陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
409,800
税込450,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38038515O-7M-60HZ69371645O-7MEO-7M-60HZ 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371645陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所1台
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする