曜日別特売

海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型

海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 - 鶴見製作所

接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。

用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
全41種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3803985440TM2.25S400.25単相100506.580非自動形海水
137,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803997640TM2.25S400.25単相100606.580非自動形海水
137,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803987240TMA2.25S400.25単相100506.580自動形海水
191,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803999440TMA2.25S400.25単相100606.580自動形海水
191,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803989740TM2.25400.25三相200506.580非自動形海水
137,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804001240TM2.25400.25三相200606.580非自動形海水
137,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803993340TMA2.25400.25三相200506.580自動形海水
191,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804005540TMA2.25400.25三相200606.580自動形海水
191,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803986350TM2.4S500.4単相100509.380非自動形海水
165,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803998550TM2.4S500.4単相100601080非自動形海水
165,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803988150TMA2.4S500.4単相100509.380自動形海水
220,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804000350TMA2.4S500.4単相100601080自動形海水
220,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803990650TM2.4500.4三相200509.380非自動形海水
165,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804002150TM2.4500.4三相200601080非自動形海水
165,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803994250TMA2.4500.4三相200509.380自動形海水
220,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804006450TMA2.4500.4三相200601080自動形海水
220,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803991550TM2.75500.75三相2005011.5130非自動形海水
184,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804003750TM2.75500.75三相2006012130非自動形海水
184,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803995150TMA2.75500.75三相2005011.5130自動形海水
240,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804007350TMA2.75500.75三相2006012130自動形海水
240,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803992450TM21.5501.5三相2005014.5200非自動形海水
319,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804004650TM21.5501.5三相2006014.5200非自動形海水
319,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3803996750TMA21.5501.5三相2005014.5200自動形海水
407,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804008250TMA21.5501.5三相2006014.5200自動形海水
407,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1542257780TM22.2802.2三相2005016300非自動形海水
506,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542258680TM22.2802.2三相2006017.5300非自動形海水
506,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542262080TMA22.2802.2三相2005016300自動形海水
541,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542262980TMA22.2802.2三相2006017.5300自動形海水
541,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542259580TM23.7803.7三相2005020.5400非自動形海水
621,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542260480TM23.7803.7三相2006022400非自動形海水
621,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542263880TMA23.7803.7三相2005020.5400自動形海水
671,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542264780TMA23.7803.7三相2006022400自動形海水
671,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1886945540TM2.25400.25三相200606.580非自動形海水
112,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
1886947340TMA2.25400.25三相200606.580自動形海水
158,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1886948940TMA2.25S400.25単相100606.580自動形海水
158,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1886949850TM2.4500.4三相200609.3/1080非自動形海水
136,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1886950750TM2.4S500.4単相100609.3/1080非自動形海水
136,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1886951650TM2.75500.75三相2006011.5/12130非自動形海水
151,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1886952550TMA2.4500.4三相200609.3/1080自動形海水
181,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1886953450TMA2.4S500.4単相100609.3/1080自動形海水
181,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1886954350TMA2.75500.75三相2006011.5/12130自動形海水
198,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミバンクスポンプ_CM
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1886945540TM2.253804001240TM2.2540TM2.25 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38040012海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
1886947340TMA2.253804005540TMA2.2540TMA2.25 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38040055海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
1886948940TMA2.25S3803999440TMA2.25S40TMA2.25S 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38039994海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
1886949850TM2.43804002150TM2.450TM2.4 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38040021海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
1886950750TM2.4S3803998550TM2.4S50TM2.4S 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38039985海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
1886951650TM2.753804003750TM2.7550TM2.75 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38040037海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
1886952550TMA2.43804006450TMA2.450TMA2.4 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38040064海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
1886953450TMA2.4S3804000350TMA2.4S50TMA2.4S 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38040003海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
1886954350TMA2.753804007350TMA2.7550TMA2.75 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 38040073海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする