曜日別特売

汚物用水中ノンクロッグポンプ B型

汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 - 鶴見製作所

一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。

内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全168種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3804032650B2.4500.4200504200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
135,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804051150B2.4500.4200/220604200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
135,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804033550B2.75500.75200508210非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
147,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804052750B2.75500.75200/220608210非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
147,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804039650BA2.75500.75200508210自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
169,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804058150BA2.75500.75200/220608210自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
169,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804034450B2.75H500.752005010150非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
147,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804053650B2.75H500.75200/2206010150非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
147,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804040550BA2.75H500.752005010150自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
170,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804059750BA2.75H500.75200/2206010150自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
170,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804035380B21.5801.5200508550非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
201,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804054580B21.5801.5200/220608500非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
201,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804041480BA21.5801.5200508550自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
256,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804060680BA21.5801.5200/220608500自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
256,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1542187750B4.4500.4三相200504.5210非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542188650B4.4500.4三相200604.5210非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542189550B4.75500.75三相200508210非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
194,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542190450B4.75500.75三相200608210非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
194,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5150557480B41.5M801.5三相200506-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
306,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150559080B41.5M801.5三相200606.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
306,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150564480B41.5H801.5三相200607.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
306,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150559980B42.2M802.2三相200508.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
358,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150563580B41.5H801.5三相200507.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
306,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150560880B42.2M802.2三相200608.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
358,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150566080B42.2H802.2三相2005010.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
358,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150566980B42.2H802.2三相2006011-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
358,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
3804042380BA42.2802.22005010600自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
391,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804061580BA42.2802.2200/2206010600自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
391,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5150561780B43.7M803.7三相2005011-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
375,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150562680B43.7M803.7三相2006010.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
375,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150567880B43.7H803.7三相2005013.5-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
378,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5150568780B43.7H803.7三相2006013-非自動形汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
378,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
3804043280BA43.7803.720050111000自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
497,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804062480BA43.7803.7200/22060101000自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
497,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804044180BA43.7H803.72005016600自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
566,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804063380BA43.7H803.7200/2206015600自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
566,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15421938100B45.51005.5三相2005020600非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
593,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15421947100B45.51005.5三相2006020600非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
593,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15421956100B47.51007.5三相20050201000非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
652,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15421965100B47.51007.5三相20060221000非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
652,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417215050B2.4 口径65mm650.4三相20050---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
135,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417215950B2.4 口径65mm650.4三相20060---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
135,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417216850B2.75 口径65mm650.75三相20050---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
147,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417217750B2.75 口径65mm650.75三相20060---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
147,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417218650B2.75H 口径65mm650.75三相20050---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
147,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417219550B2.75H 口径65mm650.75三相20060---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
147,000
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417221180B21.5 口径65mm651.5三相20050---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
201,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417222080B21.5 口径65mm651.5三相20060---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
201,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417222950B4.4 口径65mm650.4三相20050---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
174,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1417223850B4.4 口径65mm650.4三相20060---汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
174,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする