汚物用水中ハイスピンポンプ U型

汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型 - 鶴見製作所
(2件のレビュー)

ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。

用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全228種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3804080740U2.25400.25三相200504140非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
92,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804116640U2.25400.25三相200604130非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
92,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804089540UA2.25400.25三相200504140自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
115,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804125440UA2.25400.25三相200604130自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
115,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804081650U2.4500.4三相200506.5150非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
103,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804117550U2.4500.4三相200606.5150非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
103,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804090450UA2.4500.4三相200506.5150自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
128,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804126350UA2.4500.4三相200606.5150自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
128,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804082550U2.75500.75三相200509200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
112,000
59,880
65,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804118450U2.75500.75三相200609200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
112,000
59,880
65,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804091350UA2.75500.75三相200509200自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
138,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804127250UA2.75500.75三相200609200自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
138,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804083450U21.5501.5三相2005015200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
162,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804119350U21.5501.5三相2006015200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
162,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804092250UA21.5501.5三相2005015200自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
210,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804128150UA21.5501.5三相2006015200自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
210,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804084365U2.75650.75三相200507.5300非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
157,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804120265U2.75650.75三相200607.5300非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
157,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804093165UA2.75650.75三相200507.5300自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
213,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804129765UA2.75650.75三相200607.5300自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
213,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804085265U21.5651.5三相2005010400非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
221,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804121165U21.5651.5三相2006010400非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
221,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804094765UA21.5651.5三相2005010400自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
283,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804130665UA21.5651.5三相2006010400自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
283,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804086180U22.2802.2三相2005012500非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
385,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804122780U22.2802.2三相2006011500非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
385,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804095680UA22.2802.2三相2005012500自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
430,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804131580UA22.2802.2三相2006011500自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
430,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804087780U23.7803.7三相2005016600非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
405,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804123680U23.7803.7三相2006016600非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
405,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804096580UA23.7803.7三相2005016600自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
461,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804132480UA23.7803.7三相2006016600自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
461,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1542197450U4.25500.25三相200502.8200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
157,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542199050U4.25500.25三相200602.5200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
157,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542199950U4.4500.4三相200504.5180非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
162,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542200850U4.4500.4三相200604.5180非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
162,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542201750U4.75500.75三相200506.5200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
186,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542202650U4.75500.75三相200607200非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
186,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542203565U4.75650.75三相200505.1300非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
196,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542204465U4.75650.75三相200605.3310非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
196,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542206065U41.5651.5三相200508400非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
236,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542206965U41.5651.5三相200607.8400非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
236,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542207880U41.5801.5三相200507500非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
236,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542208780U41.5801.5三相200606.5500非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
236,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542209665U42.2652.2三相200509.5400非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
362,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542210565U42.2652.2三相2006010.5400非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
362,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542211480U42.2802.2三相200508600非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
362,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542213080U42.2802.2三相200608.5600非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
362,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542213965U43.7653.7三相2005013500非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
381,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542214865U43.7653.7三相2006013.5500非自動形汚水、雑排水、汚物、異物を含む液
381,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 汚水層のかくはん

染色工場の汚水層のかくはんに使用。 前機と同じものを設置。重量物を手作業での交換なのでとても大変。もう1~2年長持ちしてくれるとありがたい

対象商品 : 38041211
2019-02-18
用途: 設備メンテナンス

優良品で満足してます、改善点は得に無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする