曜日別特売

海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型

海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 - 鶴見製作所海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 - 鶴見製作所海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 - 鶴見製作所海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 - 鶴見製作所海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 - 鶴見製作所

横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。
潤滑油は流動パラフィンを採用。
接液金属部はチタンを使用。
取り外し可能なストレーナを標準で同梱。

用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用異物通過径(Φmm)10内容量1台
関連資料:(0.3MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3804199750TMLS2.25S500.25単相100502220非自動形海水
131,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5357489550TMLS2.25S500.25単相100602220非自動形海水
131,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3804200650TMLS2.4S500.4単相100503270非自動形海水
154,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5357490450TMLS2.4S500.4単相100603240非自動形海水
154,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミバンクスポンプ_CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする