曜日別特売

小形水中泥水ポンプ HSDE型

小形水中泥水ポンプ HSDE型 - 鶴見製作所小形水中泥水ポンプ HSDE型 - 鶴見製作所小形水中泥水ポンプ HSDE型 - 鶴見製作所小形水中泥水ポンプ HSDE型 - 鶴見製作所小形水中泥水ポンプ HSDE型 - 鶴見製作所小形水中泥水ポンプ HSDE型 - 鶴見製作所

高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。
ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
【電極式自動タイプ(HSDE型)】
電源を接続するだけで自動運転ができます。
連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。
自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。

用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392398HSDE2.55S500.55単相100509100自動形工事排水・土砂水
98,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16392407HSDE2.55S500.55単相100609100自動形工事排水・土砂水
98,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58838118HSDE2.55S ストレーナSPC500.55単相10050---工事排水・土砂水
102,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58838127HSDE2.55S ストレーナSPC500.55単相10060---工事排水・土砂水
102,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38042024HSD2.55S500.55単相100509100非自動形泥水
43,400
取扱い終了
38042033HSDE2.55S500.55単相100509100自動形泥水
56,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
サンド用水中泥水ポンプ 品番:HSDE2.55S はセンサー付きですか。

回答:
センサー付きです。
対象商品:
38042033
2013-08-15

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする