ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)

ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 質量(g)320 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37874916 BSS3-240 30 60 90 240 15 205
5,800
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする