曜日別特売

1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付

1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38208441BQW35122148412310×469×3050A
64,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38208457BQW35142148414310×469×3050A
69,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38208466BQW35162151816310×503×3050A
73,400
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
38208475BQW36182151818310×503×3060A
77,700
76,980
84,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする