安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~


購入したブレーカーがDINレールに直接取り付けられなくて困っていたら、モノタロウで見つけました。こんな部品があるんですね。助かりました。全く問題なく取り付けることが出来ました。
他社メーカーの安全ブレーカーも寸法が同じのため問題なく取付できた。
安価であり、安全ブレーカー以外にも架台として使用することができるため非常に満足している。
今までは、ビス取り付けでした。穴の位置が難しく大変でしたが、レール取り付けのため真っ直ぐ取り付けることができました。
M4-25 と M4-20 の 皿 または ナベ の 電工ビス を ご用意 ください。
トラス は、つかない。
トラスの外直径 よりも シリンダーの内直径 が 狭い 為。
上下ともに、M4-25 で 固定出来るかな と 考えていましたが、ダメでした。
下 は、M4-25 だと、干渉してて、
かつ、干渉している状態が、裏側で 見えない為、バネ が 外れた。
なので、短いので試したところ、M4-20 が、適切 でした。
外れた バネ は、M4-20 であれば、簡単に、復元出来ました。
上は、M4-25 で、適切 でした。