オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ

オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38198973BQE85102B2-34810(20A)2/(20A 200V)1/(30A 200V)175
49,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38198982BQE86102B2-34810(20A)2/(20A 200V)1/(30A 200V)175
49,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38198991BQE85142B2-38214(20A)4/(20A 200V)1/(30A 200V)175
60,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199007BQE86142B2-38214(20A)4/(20A 200V)1/(30A 200V)175
60,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199016BQE87142B2-38214(20A)4/(20A 200V)1/(30A 200V)175
69,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199025BQE85182B2-41618(20A)4/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
67,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199034BQE86182B2-41618(20A)4/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
67,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199043BQE87182B2-41618(20A)4/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
76,600
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199052BQE810182B2-41618(20A)4/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
93,700
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199061BQE86222B2-45022(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
77,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199077BQE87222B2-45022(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
86,400
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199086BQE810222B2-45022(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
102,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199095BQE86262B2-48426(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
91,400
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199104BQE87262B2-48426(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
100,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199113BQE810262B2-48426(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
117,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199122BQE86302B2-51830(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
106,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199131BQE87302B2-51830(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
115,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199147BQE810302B2-51830(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199156BQE87342B2-55234(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
129,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199165BQE810342B2-55234(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
146,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199174BQE87382B2-58638(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
141,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199183BQE810382B2-58638(20A)6/(20A 200V)1/(30A 200V)1100
159,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199192BQE85102B3-34810(20A)2/(30A 200V)275
50,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199201BQE86102B3-34810(20A)2/(30A 200V)275
50,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199217BQE85142B3-38214(20A)4/(30A 200V)275
61,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199226BQE86142B3-38214(20A)4/(30A 200V)275
61,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199235BQE87142B3-38214(20A)4/(30A 200V)275
70,100
68,980
75,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199244BQE85182B3-41618(20A)4/(30A 200V)2100
69,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199253BQE86182B3-41618(20A)4/(30A 200V)2100
69,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199262BQE87182B3-41618(20A)4/(30A 200V)2100
78,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199271BQE810182B3-41618(20A)4/(30A 200V)2100
95,200
92,980
102,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199287BQE86222B3-45022(20A)6/(30A 200V)2100
78,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199296BQE87222B3-45022(20A)6/(30A 200V)2100
87,900
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199305BQE810222B3-45022(20A)6/(30A 200V)2100
104,900
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199314BQE86262B3-48426(20A)6/(30A 200V)2100
92,200
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199323BQE87262B3-48426(20A)6/(30A 200V)2100
101,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199332BQE810262B3-48426(20A)6/(30A 200V)2100
118,500
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199341BQE86302B3-51830(20A)6/(30A 200V)2100
107,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199357BQE87302B3-51830(20A)6/(30A 200V)2100
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199366BQE810302B3-51830(20A)6/(30A 200V)2100
133,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199375BQE87342B3-55234(20A)6/(30A 200V)2100
129,700
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199384BQE810342B3-55234(20A)6/(30A 200V)2100
146,500
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199393BQE87382B3-58638(20A)6/(30A 200V)2100
144,000
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199402BQE810382B3-58638(20A)6/(30A 200V)2100
161,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199411BQE8592B4-3489(20A)2/(30A 200V)1/(40A 200V)175
52,400
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199427BQE8692B4-3489(20A)2/(30A 200V)1/(40A 200V)175
52,400
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199436BQE85132B4-38213(20A)4/(30A 200V)1/(40A 200V)175
62,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38199445BQE86132B4-38213(20A)4/(30A 200V)1/(40A 200V)175
62,100
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199454BQE87132B4-38213(20A)4/(30A 200V)1/(40A 200V)175
71,600
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
38199463BQE86172B4-41617(20A)4/(30A 200V)1/(40A 200V)1100
70,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする