Panasonic(パナソニック)
おしらせユニット
「地震あんしんばん」「地震かみなりあんしんばん」「パワナビ別置きタイプ」の外部スピーカとしてご利用できます。
適合
(相線式)単相3線式(1Φ3W)
消費電力(W)
(待機時)1以下、(発声時最大)3.0
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐電圧
1500V 1分間リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
機能
(音量選択機能)大・小の2段階切替(約70dB・約60dB)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間)
周囲湿度(%RH)
85以下(但し結露無きこと)
周囲温度(℃)
-10~40
入出力端子
AE又はCPEV線 単線Φ0.65~Φ1.6(配線長:最大20m)※端子RE、A1のみΦ0.65専用
内容量
1個
注意
※パワナビユニット(JEM-A端子対応品)には、ご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38206253
BQX710
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください