ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付

ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E]発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aガス発電用ブレーカー容量(A)20マンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38205623BQE34143G518144310×503×3040A
90,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205632BQE35143G518144310×503×3050A
90,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205641BQE36143G518144310×503×3060A
90,100
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205657BQE35183G552184310×537×3050A
100,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205666BQE36183G552184310×537×3060A
100,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205675BQE35223G586226310×571×3050A
116,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205684BQE36223G586226310×571×3060A
116,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205693BQE35263G620266310×605×3050A
130,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205702BQE36263G620266310×605×3060A
130,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205711BQE35303G654306310×639×3050A
142,400
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38205727BQE36303G654306310×639×3060A
142,400
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205736BQE35343G688346310×673×3050A
152,500
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38205745BQE36343G688346310×673×3060A
152,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする