ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし

ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)ガス発電・給湯暖冷房システム 家庭用燃料電池システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。

用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E]発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aガス発電用ブレーカー容量(A)20マンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38205754BQE84143G416144310×401×3040A
79,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205763BQE85143G416144310×401×3050A
79,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205772BQE86143G416144310×401×3060A
79,800
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205781BQE84183G450184310×435×3040A
87,900
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205797BQE85183G450184310×435×3050A
87,900
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205806BQE86183G450184310×435×3060A
87,900
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38205815BQE87183G450184310×435×3075A
87,900
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205824BQE810183G450184310×435×30100A
104,500
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
38205833BQE85223G484226310×469×3050A
102,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205842BQE86223G484226310×469×3060A
102,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205851BQE87223G484226310×469×3075A
102,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205867BQE810223G484226310×469×30100A
120,500
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38205876BQE85263G518266310×503×3050A
118,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205885BQE86263G518266310×503×3060A
118,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205894BQE87263G518266310×503×3075A
118,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205903BQE810263G518266310×503×30100A
134,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205912BQE85303G552306310×537×3050A
131,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205921BQE86303G552306310×537×3060A
131,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205937BQE87303G552306310×537×3075A
131,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205946BQE810303G552306310×537×30100A
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205955BQE85343G586346310×571×3050A
145,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205964BQE86343G586346310×571×3060A
145,500
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
38205973BQE87343G586346310×571×3075A
145,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38205982BQE810343G586346310×571×30100A
161,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする