カンタッチブレーカ 配線保護用

カンタッチブレーカ 配線保護用 - Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護用 - Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護用 - Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護用 - Panasonic(パナソニック)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。
前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。
2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。
カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。

適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50内容量1個
注意
※逆接続可。
※より線3.5mm2・5.5mm2・8mm2には専用棒圧着端子を使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38181437BKF21512P1E15AC100専用
5,130
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181446BKF22012P1E20AC100専用
5,130
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38181455BKF23012P1E30AC100専用
5,130
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181464BKF21522P2E15AC100/200、AC240
6,910
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
38181473BKF22022P2E20AC100/200、AC240
6,910
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38181482BKF23022P2E30AC100/200、AC240
6,910
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする