曜日別特売

カンタッチブレーカ 漏電表示付

カンタッチブレーカ 漏電表示付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示付 - Panasonic(パナソニック)

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。
万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。

適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50内容量1個
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm2・5.5mm2・8mm2には専用棒圧着端子を使用してください。
全6種類を絞り込む
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38181701BKF21531L2P1E15AC100専用
16,680
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181717BKF22031L2P1E20AC100専用
16,680
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181726BKF23031L2P1E30AC100専用
16,680
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181735BKF21532L2P2E15AC100/200、AC200
18,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181744BKF22032L2P2E20AC100/200、AC200
18,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38181753BKF23032L2P2E30AC100/200、AC200
18,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする