既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス

既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
最大4回路まで搭載可能。

用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30内容量1個
注意
※100V/200V併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38197284BQE325BBQR・BQE共用タイプ124
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38197293BQE825BBQR・BQE共用タイプ111
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38197302BQC325BBQCタイプ110
11,550
取扱い終了
返品不可
38197311BQC825BBQCタイプ97
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38197302
2016-12-06
用途: 屋内増設として

信頼されるメーカーです。結線も問題なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする