曜日別特売

極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用

極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 - Panasonic(パナソニック)極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 - Panasonic(パナソニック)
極数・素子数4P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100内容量1個
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38171716BBS4501W100AF50
64,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38171725BBS4300W400AF300
269,100
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする