曜日別特売

警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付

警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 - Panasonic(パナソニック)警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 - Panasonic(パナソニック)警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 - Panasonic(パナソニック)警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 - Panasonic(パナソニック)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。

出力
【一括移報出力】
無電圧c接点
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)
入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
【個別移報出力】
無電圧a/b接点(SWでの選択)
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
その他の機能
ランプチェック機能
自己保持設定機能(1回路毎)
状態表示機能(5回路毎)
ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
停電補償時間
全回路入力時10分
5回路入力時30分
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼鉄製ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5入力(警報)無電圧a接点タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子ネジ端子内容量1個
注意
※停電補償時間:別途、停電補償用蓄電池(BRD 900)が必要です。
※自己保持設定機能は100ms以上の信号入力で自己保持します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(VA)
回路
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38216367BRN1055露出形6.28.55窓警報350×300×105
105,300
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
38216376BRN1105露出形6.51110窓警報350×300×105
149,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216385BRN1155露出形7.71215窓警報350×400×105
200,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216394BRN1205露出形9.114.520窓警報350×500×105
235,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216403BRN1255露出形9.41725窓警報350×500×105
280,000
269,800
296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38216412BRNF1055埋込形6.78.55窓警報380×330×105(埋込:350×300×73)
108,500
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする