Panasonic(パナソニック)
警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
出力
【一括移報出力】
無電圧c接点
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)
入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
その他の機能
ランプチェック機能
自己保持設定機能(1回路毎)
ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
高輝度一括表示ランプ搭載
配線長
信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6)
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力
材質
樹脂製
出力電圧(V)
(センサ用)DC12
入力
(警報)無電圧a接点
出力電流(mA)
(センサ用)30
音圧レベル(dB)
70(前方1m)
出入力端子
速結端子
適合電線径(Φmm)
電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
116×120×43
内容量
1個
注意
※自己保持設定機能は100ms以上の信号入力で自己保持します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(VA)
回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38216507
BRN102S
露出形
0.5
3.2
2窓警報
¥
27,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38216516
BRN104S
露出形
0.5
3.5
4窓警報
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216525
BRNF102S
埋込形
0.4
3.2
2窓警報
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216534
BRNF104S
埋込形
0.4
3.5
4窓警報
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください