ケーブルサポート(内器取付用)

ケーブルサポート(内器取付用) - Panasonic(パナソニック)ケーブルサポート(内器取付用) - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
キャビネットの奥行(mm)
ブレーカ
深さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38187536BN8C420006100175---
1,030
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38187545BN8972500790200---
1,030
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38187554BN89727007140250---
1,160
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38187563BN8C421007190300---
1,160
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38187511BN8C41800650125---
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
38187527BN8C41900675150---
650
取扱い終了
返品不可
38217681BN8972400285-(分岐ブレーカ)BBW型 50AF/100AF/225AF(ボックス)200SS400
650
取扱い終了
返品不可
38217697BN89725002100-(分岐ブレーカ)JIS協約形(ボックス)200SS400
650
取扱い終了
返品不可
38217706BN89726002135-(分岐ブレーカ)BBW型 50AF/100AF/225AF(ボックス)250SS400
750
取扱い終了
返品不可
38217715BN89727002150-(分岐ブレーカ)JIS協約形(ボックス)250SS400
750
取扱い終了
返品不可
38217855BN8C41800150-(分岐ブレーカ)JIS協約形(ボックス)125SS400
650
取扱い終了
返品不可
38217864BN8C41900175-(分岐ブレーカ)JIS協約形(ボックス)150SS400
650
取扱い終了
返品不可
38217873BN8C420001100-(分岐ブレーカ)JIS協約形(ボックス)175SS400
650
取扱い終了
返品不可
38217882BN8C421001200-(分岐ブレーカ)JIS協約形(ボックス)300SS400
750
取扱い終了
返品不可
38217891BN8C422001180-(分岐ブレーカ)BBW型 50AF/100AF/225AF(ボックス)300SS400
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38187511BN8C41800646717844BN8C418007画像準備中ケーブルサポート D125用Panasonic(パナソニック)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする