コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線は同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
全66種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
回路スペース
66種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
盤定格(A)
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38208895BQR346241662752
42,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38208913BQR366241662752
42,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38208931BQR358245082752
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38208956BQR348445082754
50,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38208965BQR358445082754
50,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38208983BQR34102450102752
53,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38208992BQR35102450102752
53,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209001BQR36102450102752
53,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209017BQR37102450102752
62,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209026BQR3412450122750
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209035BQR3512450122750
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209044BQR3612450122750
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209053BQR341244841221004
62,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209062BQR351244841221004
62,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209071BQR361244841221004
62,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209087BQR341424841441002
66,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209096BQR351424841441002
66,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209105BQR361424841441002
66,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209114BQR371424841441002
75,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209123BQR34164841641000
69,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209132BQR35164841641000
69,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209141BQR36164841641000
69,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209157BQR37164841641000
78,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209166BQR341645181641004
72,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209175BQR351645181641004
72,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209184BQR361645181641004
72,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209193BQR371645181641004
81,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209202BQR341825181841002
75,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209211BQR351825181841002
75,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209227BQR361825181841002
75,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209236BQR371825181841002
84,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209254BQR35205182041000
77,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209263BQR36205182041000
77,700
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209272BQR37205182041000
86,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209281BQR342045522041004
83,200
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209297BQR352045522041004
83,200
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209306BQR362045522041004
83,200
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209315BQR372045522041004
92,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209324BQR342225522261002
87,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209333BQR352225522261002
87,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209342BQR362225522261002
87,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209351BQR372225522261002
96,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209367BQR35245522461000
90,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209376BQR36245522461000
90,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209385BQR37245522461000
98,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209394BQR352445862461004
99,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209403BQR362445862461004
99,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209412BQR372445862461004
107,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209421BQR352625862661002
101,500
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209437BQR362625862661002
101,500
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする