コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38211397BQR8562-3146275
38,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211406BQR8662-3146275
38,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211433BQR8682-3488275
43,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211442BQR8484-3488275
45,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211451BQR8584-3488275
45,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211467BQR8684-3488275
45,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211485BQR85102-34810275
47,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211494BQR86102-34810275
47,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211503BQR87102-34810275
56,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211512BQR8412-34812275
50,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211521BQR8512-34812275
50,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211537BQR8612-34812275
50,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211546BQR84122-38212275
52,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211555BQR85122-38212275
52,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211573BQR87122-38212275
62,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211582BQR84124-38212275
54,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211591BQR85124-38212275
54,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211607BQR86124-38212275
54,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211616BQR87124-38212275
62,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211625BQR84142-38214475
57,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211634BQR85142-38214475
57,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211652BQR87142-38214475
66,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211661BQR84144-416144100
59,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211677BQR85144-416144100
59,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211686BQR86144-416144100
59,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211695BQR87144-416144100
68,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211704BQR810144-416144100
84,700
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211713BQR8416-38216475
60,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211731BQR8616-38216475
60,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211747BQR8716-38216475
69,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211756BQR84162-416164100
61,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211765BQR85162-416164100
61,300
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211783BQR87162-416164100
70,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211792BQR810162-416164100
87,200
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211801BQR84164-416164100
63,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211817BQR85164-416164100
63,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211826BQR86164-416164100
63,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211835BQR87164-416164100
72,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211844BQR810164-416164100
88,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211853BQR84182-416184100
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211862BQR85182-416184100
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211896BQR810182-416184100
91,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211905BQR8420-416204100
68,100
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211914BQR8520-416204100
68,100
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211923BQR8620-416204100
68,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211932BQR8720-416204100
77,200
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211941BQR81020-416204100
93,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38211957BQR84204-450204100
72,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211966BQR85204-450204100
72,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38211975BQR86204-450204100
72,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38211485
2016-01-26
用途: リフォーム

他のメ-カ-品より安くお願いいたします

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする