曜日別特売

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) - Panasonic(パナソニック)
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38212361BQR83823488310×333×30
37,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38212352BQR83623146310×299×30
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38212377BQR8310234810310×333×30
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38212352BQR836244033658BQR8362BQR8362 コスモC露出 L無30A Panasonic(パナソニック) 44033658コスモC露出 L無30APanasonic(パナソニック)1面
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
38212377BQR8310244033649BQR83102画像準備中コスモC露出 L無30APanasonic(パナソニック)1面
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする