Panasonic(パナソニック)
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
用途
全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
111
縦(mm)
325
ドア
付
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
30
回路スペース
2
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
30A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
フリースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38213786
BQRF8362
416
6
310×401×30
¥
37,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38213795
BQRF83102
450
10
310×435×30
¥
45,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください