Panasonic(パナソニック)
コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。
ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途
半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1個
注意
※化粧枠の取り付けは、分電盤本体の取り付けと同時に工事願います。分電盤取付・結線後の化粧枠の取り付けはできません。
※気密性の高い住宅では、壁内の気流により分電盤の通気孔からほこりが排出し、壁が汚れる場合がありますので、露出化粧枠をご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38196243
BQC2314
縦347×横336×厚さ1.6
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196252
BQC2348
縦347×横370×厚さ1.6
¥
3,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
38196261
BQC2382
縦347×横404×厚さ1.6
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196277
BQC2416
縦347×横438×厚さ1.6
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196286
BQC2450
縦347×横472×厚さ1.6
¥
4,770
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196295
BQC2484
縦347×横506×厚さ1.6
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
38196304
BQC2518
縦347×横540×厚さ1.6
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196313
BQC2552
縦347×横574×厚さ1.6
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196322
BQC2586
縦347×横608×厚さ1.6
¥
5,950
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196331
BQC2620
縦347×横642×厚さ1.6
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196347
BQC2654
縦347×横676×厚さ1.6
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196356
BQC2688
縦347×横710×厚さ1.6
¥
7,280
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196365
BQC2722
縦347×横744×厚さ1.6
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196374
BQC2756
縦347×横778×厚さ1.6
¥
7,930
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196383
BQC2790
縦347×横812×厚さ1.6
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください