Panasonic(パナソニック)
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1個
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。
全18種類を絞り込む
深さ(mm)
106
111
124
横(mm)
選択してください
416
450
484
552
620
688
722
790
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
寸法A(mm)
深さ(mm)
寸法B(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38196392
BQEB416124
露出・半埋込両用形
83
124
73
416
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196401
BQEB450124
露出・半埋込両用形
83
124
73
450
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196417
BQEB484124
露出・半埋込両用形
83
124
73
484
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196426
BQEB552124
露出・半埋込両用形
83
124
73
552
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196435
BQEB620124
露出・半埋込両用形
83
124
73
620
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196444
BQEB722124
露出・半埋込両用形
83
124
73
722
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196453
BQEB790124
露出・半埋込両用形
83
124
73
790
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38196462
BQEB416111
露出・半埋込両用形
70
111
60
416
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196471
BQEB450111
露出・半埋込両用形
70
111
60
450
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196487
BQEB484111
露出・半埋込両用形
70
111
60
484
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196496
BQEB552111
露出・半埋込両用形
70
111
60
552
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196505
BQEB620111
露出・半埋込両用形
70
111
60
620
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196514
BQUB44250
埋込形
68.8
106
55.3
484
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
38196523
BQUB44255
埋込形
73.8
111
60.3
484
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
38196532
BQUB44268
埋込形
86.8
124
73.3
484
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
38196541
BQUB51068
埋込形
86.8
124
73.3
552
¥
20,600
取扱い終了
返品不可
38196557
BQUB57868
埋込形
86.8
124
73.3
620
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
38196566
BQUB64668
埋込形
86.8
124
73.3
688
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください