Panasonic(パナソニック)
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
(1件のレビュー)
仕様
1コ用・2コ用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効寸法(mm)
寸法A(mm)
深さ(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38194877
BQE325
310×135×30
(木板)縦175×横73
86
124
76
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
38196575
BQE325W
310×299×30
(木板)縦180×横208
86
124
76
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
38194886
BQE825
310×135×30
(木板)縦175×横73
73
111
63
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
38196584
BQE825W
310×299×30
(木板)縦180×横208
73
111
63
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください