Panasonic(パナソニック)
コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。
ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途
露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1個
注意
※化粧枠の取り付けは、分電盤本体の取り付けと同時に工事願います。分電盤取付・結線後の化粧枠の取り付けはできません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38196094
BQR1314
314
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196103
BQR1348
348
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196112
BQR1382
382
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196121
BQR1416
416
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196137
BQR1450
450
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196146
BQR1484
484
¥
7,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38196155
BQR1518
518
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196164
BQR1552
552
¥
7,850
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196173
BQR1586
586
¥
8,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196182
BQR1620
620
¥
8,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196191
BQR1654
654
¥
8,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196207
BQR1688
688
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196216
BQR1722
722
¥
8,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196225
BQR1756
756
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
38196234
BQR1790
790
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください