コンパクト漏電ブレーカSHE型

コンパクト漏電ブレーカSHE型 - Panasonic(パナソニック)コンパクト漏電ブレーカSHE型 - Panasonic(パナソニック)コンパクト漏電ブレーカSHE型 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38195911BSHE215212P1E1515AC100
8,300
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
38195927BSHE215312P1E1530AC100
8,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38195936BSHE220212P1E2015AC100
8,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
38195945BSHE220312P1E2030AC100
8,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
38195954BSHE230212P1E3015AC100
9,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38195963BSHE230312P1E3030AC100
9,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38195972BSHE215222P2E1515AC100-200
9,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
38195981BSHE215322P2E1530AC100-200
9,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38195997BSHE220222P2E2015AC100-200
9,120
7,498
8,248(税込)
当日出荷
38196006BSHE220322P2E2030AC100-200
9,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196015BSHE230222P2E3015AC100-200
10,550
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38196024BSHE230322P2E3030AC100-200
10,550
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
38196033BSHE240322P2E4030AC200
12,000
取扱い終了
返品不可
38196042BSHE250322P2E5030AC200
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38195997
2023-04-13
用途: 電気工事
その他業種

リフォームで電気工事は電気屋に依頼していたのですが、PHEV用のブレーカーが、漏電遮断器無しの200Vが取り付けてあったため、漏電遮断器付きを購入して交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38195997
2023-01-03
用途: 電気工事
その他業種

PHEV用として購入。
別配線しなければいけないのかなと思っていましたが、分電盤に空きがあり、対応品だったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38195936
2018-05-18
用途: 個人宅分電盤の回線増設
サービス業

サイズは同じですが納入年により表面配置が変わっています。変える必要があるのか。

対象商品 : 38195997
2017-04-05
用途: 電気自動車の家庭用充電

取扱説明書に、「他のブレーカーよりも長辺方向の長さが大きいですが、問題なく取り付けられます」と書いて貰えると、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする