曜日別特売

サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E

サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E - Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E - Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E - Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E - Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E - Panasonic(パナソニック)
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38171427BBQF330530
10,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
38171436BBQF340540
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
38171445BBQF350550
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
38171454BBQF360560
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38171463BBQF375575
21,340
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38171472BBQF31005100
35,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする