サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-21型2P(1c補助接点付)

サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-21型2P(1c補助接点付) - Panasonic(パナソニック)
材質
(接点)銀合金
(ハウジング・ハンドル)PBT樹脂(UL94 Vー0)
適合規格
TUV R50013801
UL:E81430 Vol.1 Sec.6
温度上昇
(端子部)50℃以下
(接点部)80℃以下
開閉
【過負荷開閉】
(AC)定格電流の6倍にて50回以上
(DC)定格電流の4倍にて50回以上。【開閉耐久】定格電流にて開閉頻度10回/分で5000回以上
種別補助接点付極数2P定格絶縁電圧(V)AC250、DC65検出方式(過電流)流体電磁式準拠規格IEC 60934、JIS C 4610、UL 1077機構(引外し)トリップフリー使用湿度範囲85%RH以下(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、氷結しないこと)(24時間の平均は35℃を越えないこと)動作電圧AC240、DC60耐衝撃(誤動作)定格電流の80%を通電し、上下、左右、前後方向に147m/s2[15G]以上取付方向鉛直面に対し±10°定格遮断容量(A)2500(AC240V)、2500(DC60V)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
端子形状
耐電圧
定格電流(A)
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38170386BACS211101高速(F-1)M4(圧着・直付兼用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(異極端子間、接点開位置で同極端子、充電部と対地間)1100以上(500V絶縁計)(異極端子間、開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170395BACS211201高速(F-1)M4(圧着・直付兼用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(異極端子間、接点開位置で同極端子、充電部と対地間)2100以上(500V絶縁計)(異極端子間、開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170404BACS211301高速(F-1)M4(圧着・直付兼用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(異極端子間、接点開位置で同極端子、充電部と対地間)3100以上(500V絶縁計)(異極端子間、開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170413BACS211501高速(F-1)M4(圧着・直付兼用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(異極端子間、接点開位置で同極端子、充電部と対地間)5100以上(500V絶縁計)(異極端子間、開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170422BACS211701高速(F-1)M4(圧着・直付兼用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(異極端子間、接点開位置で同極端子、充電部と対地間)7100以上(500V絶縁計)(異極端子間、開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170431BACS210305中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)0.3100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170447BACS210505中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)0.5100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170456BACS211105中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)1100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170465BACS211205中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)2100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170474BACS211305中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)3100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170483BACS211505中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)5100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170492BACS211705中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)7100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170501BACS212105中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)10100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170517BACS212155中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)15100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170526BACS212205中速(M-5)M4(圧着・直付兼用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)20100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
38170535BACS212305中速(M-5)M5(圧着端子専用)、付属装置M3.5(圧着端子・電線直付専用)2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)30100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)
4,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする