曜日別特売

スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし

スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aはご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
回路スペース
主幹
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38208353BQWB87362A34062単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー(MCB)30(50AF)
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38208362BQWB8756240862単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー(MCB)50A
30,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38208371BQWB87382A40882単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー(MCB)30(50AF)
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38208387BQWB8758240882単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー(MCB)50A
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38208396BQWB875102408102単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー(MCB)50A
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212395BQWB854434044単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
35,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212404BQWB864434044単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
35,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38212431BQWB866234062単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
38212447BQWB84834080単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
40,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212465BQWB86834080単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
40,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212492BQWB868240882単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
42,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212535BQWB8410408100単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212544BQWB8510408100単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212553BQWB8610408100単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212562BQWB84102408102単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
46,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212596BQWB8412408120単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
48,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212605BQWB8512408120単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
48,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212614BQWB8612408120単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
48,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38212386BQWB844434044単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38212413BQWB846234062単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
21,500
取扱い終了
返品不可
38212422BQWB856234062単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
21,500
取扱い終了
返品不可
38212456BQWB85834080単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
23,700
取扱い終了
返品不可
38212474BQWB848240882単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
24,600
取扱い終了
返品不可
38212483BQWB858240882単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
24,600
取扱い終了
返品不可
38212501BQWB848440884単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ40A
25,000
取扱い終了
返品不可
38212517BQWB858440884単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
25,000
取扱い終了
返品不可
38212526BQWB868440884単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
25,000
取扱い終了
返品不可
38212571BQWB85102408102単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ50A
27,000
取扱い終了
返品不可
38212587BQWB86102408102単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ60A
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38212386BQWB844444035846BQWB8444画像準備中スッキリ21横一列40A AL無Panasonic(パナソニック)1面
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする