曜日別特売

スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列

スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 - Panasonic(パナソニック)
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)60アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線は同梱しています。
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aは同相になるためご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
回路スペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38209604BQWB344444241440A
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209613BQWB354444241450A
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209622BQWB364444241460A
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209631BQWB346244262240A
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209647BQWB356244262250A
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209656BQWB366244262260A
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209665BQWB34844282040A
43,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209674BQWB35844282050A
43,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209683BQWB36844282060A
43,400
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
38209692BQWB348251082240A
45,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209701BQWB358251082250A
45,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209717BQWB368251082260A
45,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209726BQWB348451082440A
49,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209735BQWB358451082450A
49,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209744BQWB368451082460A
49,300
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
38209753BQWB3410510102040A
49,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209762BQWB3510510102050A
49,700
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
38209771BQWB3610510102060A
49,700
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
38209787BQWB34102510102240A
52,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209796BQWB35102510102250A
52,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209805BQWB36102510102260A
52,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209814BQWB3412510122040A
56,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209823BQWB3512510122050A
56,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38209832BQWB3612510122060A
56,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする