スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E

スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E - Panasonic(パナソニック)
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※リミッター電線は同梱しています。
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aは同相になるためご使用できません。
※ドア付への変更はできません。
※主幹ブレーカはJ型以外への組み替えはできません。
※1次送りユニットは使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38209911BQWB338465510824
41,400
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38209841BQWB333353400303
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38209857BQWB334253400412
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38209866BQWB335153400511
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38209875BQWB33653400610
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38209884BQWB336265442622
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38209893BQWB33865442820
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38209902BQWB338265510822
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38209927BQWB3310655101020
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38209841BQWB333344037106BQWB3333BQWB3333 スッキリ21横一列30A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037106スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
38209857BQWB334244037115BQWB3342BQWB3342 スッキリ21横一列30A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037115スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
38209866BQWB335144037124BQWB3351画像準備中スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました。
38209875BQWB33644037133BQWB336BQWB336 スッキリ21横一列30A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037133スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
38209884BQWB336244037149BQWB3362BQWB3362 スッキリ21横一列30A AL付 Panasonic(パナソニック) 44037149スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。
38209893BQWB33844037158BQWB338画像準備中スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました。
38209902BQWB338244037167BQWB3382画像準備中スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました。
38209927BQWB331044037097BQWB3310画像準備中スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)1面
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする