曜日別特売

接地端子盤

接地端子盤 - Panasonic(パナソニック)接地端子盤 - Panasonic(パナソニック)接地端子盤 - Panasonic(パナソニック)接地端子盤 - Panasonic(パナソニック)接地端子盤 - Panasonic(パナソニック)

接地抵抗値測定が容易に行えます。
接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。
接地端子のブレードが簡単に開閉できます。
盤名称板付です。

マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38189313BNE12V450400
40,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189322BNE120V500400
63,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189331BNE13V450150
45,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189347BNE130V500150
77,700
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38189356BNE140V500500
99,400
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする