センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)

センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) - Panasonic(パナソニック)センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) - Panasonic(パナソニック)

外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。
外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。

用途
EEスイッチ利用による屋外照明制御。
EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85内容量1個
注意
※カンタッチリモコンブレーカ(BKFR型、BKFER型)の連動可能数は、1Pの連動可能数と同じです。
※圧着端子を使用する場合、絶縁キャップか、絶縁被覆付圧着端子をご使用ください。
※端子ネジは確実に締め付けてください。
※リモコンブレーカの操作回路電源とセンサ連動ユニットの電源は同一とし、いずれか一方に接続、送り配線してください。
※取りつけは付属の取付金具をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配線長
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38176537BCL910600m(参考値)(操作回路電圧)AC24V用(操作可能電圧範囲:AC18~30V)
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
38176546BCL91180m(参考値)(操作回路電圧)AC100V用(操作可能電圧範囲:AC85~120V)
6,000
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
38176555BCL91220m(参考値)(操作回路電圧)AC200V用(操作可能電圧範囲:AC170~240V)
6,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする