曜日別特売

太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付

太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。

仕様
出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用分岐回路数(単3)1材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※単3分岐配線用ブレーカは分岐上段取付専用品です。
全21種類を絞り込む
回路数
主幹容量(A)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38203855BQEF34101J1040
99,700
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203864BQEF35101J1050
99,700
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203873BQEF36101J1060
99,700
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203882BQEF34141J1440
116,500
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203891BQEF35141J1450
116,500
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203907BQEF36141J1460
116,500
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203916BQEF34181J1840
128,300
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203925BQEF35181J1850
128,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
38203934BQEF36181J1860
128,300
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203943BQEF35221J2250
141,500
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203952BQEF36221J2260
141,500
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203961BQEF37221J2275
141,500
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203977BQEF35261J2650
153,500
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38203986BQEF36261J2660
153,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38203995BQEF37261J2675
153,500
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204004BQEF35301J3050
166,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204013BQEF36301J3060
166,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204022BQEF37301J3075
166,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204031BQEF35341J3450
181,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204047BQEF36341J3460
181,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204056BQEF37341J3475
181,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする