曜日別特売

太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし

太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。

仕様
出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
用途全電力管内用分岐回路数(単3)1材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※単3分岐配線用ブレーカは分岐上段取付専用品です。
全29種類を絞り込む
回路数
主幹容量(A)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38204065BQEF84101J1040
84,300
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204074BQEF85101J1050
84,300
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204083BQEF86101J1060
84,300
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204092BQEF84141J1440
99,700
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204101BQEF85141J1450
99,700
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204117BQEF86141J1460
99,700
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204126BQEF87141J1475
99,700
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204135BQEF84181J1840
112,500
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204144BQEF85181J1850
112,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204153BQEF86181J1860
112,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204162BQEF87181J1875
112,500
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204171BQEF810181J18100
129,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204187BQEF84221J2240
125,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204196BQEF85221J2250
125,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204205BQEF86221J2260
125,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204214BQEF87221J2275
125,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204223BQEF810221J22100
142,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204232BQEF85261J2650
137,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204241BQEF86261J2660
137,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204257BQEF87261J2675
137,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204266BQEF810261J26100
154,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204275BQEF85301J3050
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204284BQEF86301J3060
150,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204293BQEF87301J3075
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204302BQEF810301J30100
165,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204311BQEF85341J3450
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204327BQEF86341J3460
162,000
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
38204336BQEF87341J3475
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38204345BQEF810341J34100
180,000
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする