太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付

太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 - Panasonic(パナソニック)

普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。

仕様
出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
全20種類を絞り込む
主幹容量(A)
回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹容量(A)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38201597BQE34143J4014
94,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201606BQE35103J5010
84,300
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201615BQE36103J6010
84,300
74,980
82,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
38201624BQE35143J5014
94,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201633BQE36143J6014
94,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201642BQE34183J4018
104,900
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201651BQE35183J5018
104,900
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201667BQE36183J6018
104,900
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201676BQE35223J5022
121,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201685BQE36223J6022
121,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201694BQE37223J7522
121,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201703BQE35263J5026
135,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201712BQE36263J6026
135,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201721BQE37263J7526
135,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201737BQE35303J5030
149,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201746BQE36303J6030
149,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201755BQE37303J7530
149,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201764BQE35343J5034
160,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201773BQE36343J6034
160,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201782BQE37343J7534
160,800
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする